Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-59 mm, 13 pz
In valigetta. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più giri di filetto.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali di sostituzione del legno, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.