Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-64 mm, 11 pz
In valigetta. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più giri di filetto.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali di sostituzione del legno, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.