Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussole multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 23 pz
Pratica scatola in metallo, utensili di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento compatto da 23 pz con bussole multiprofilo in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Soluzione ideale per le viti difficili da raggiungere
- Le applicazioni includono veicoli a motore e commerciali, motocicli e biciclette, ingegneria meccanica, meccanica di precisione e industria del mobile.
- La combinazione di cricchetti molto compatti, piatti e angolati e prolunghe consente di accedere alle viti che si trovano in punti stretti e difficili da raggiungere.
- Numerosi dettagli pratici per semplificare le attività di avvitamento
Un solo utensile per tutte le esigenze: Bussola multiprofilo compatibile con 5 tipi di viti diverse
- Ognuna delle bussole corte multiprofilo è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno.
- L'assortimento include 6 bussole da 5 a 13 mm.
- Ampia possibilità di avvitamenti
- Il kit è completato da un portainserti lungo con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: croce PH, a taglio, a esagono incassato e TX
Serraggi potenti ed efficienti con coppie fino a 40 Nm
- Le due prolunghe portabussola rigide trasferiscono direttamente la forza.
- Il cricchetto reversibile molto sottile con testa compatta e angolata è dotato di un'impugnatura in materiale plastico ergonomica e robusta per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di rotazione ridotto consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Il disco zigrinato può essere azionato con il pollice per accelerare il processo di avvitamento.
- La leva per reversione consente di passare dalla rotazione oraria a quella antioraria, permettendo il funzionamento con una sola mano.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.