Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 1
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 2
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 3
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 4
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 5
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 6
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 7
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini

Utensile speciale compatto con cricchetto per inserti, bussole multiprofilo e adattatore. Il profilo multiplo permette di svitare le cinque più comuni tipologie di teste delle viti (esagonale, quadro e poligonale misure metriche, esagonale in pollici, TX esterno).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Cricchetto per inserti


  • Attacco: Per inserti con attacco esagonale da 1/4" a norma DIN 3126-C 6.3 ed E 6.3

  • Testa: Testa cricchetto estremamente compatta, dentatura fine, 64 denti

  • Superficie: Cromata

  • Impugnatura bicomponente, design estremamente sottile, inclinato verso il basso di 10°


Cricchetto per inserti ad elevate prestazioni


Esecuzione molto robusta, coppia massima fino a 40Nm



Massima flessibilità


È possibile combinare con facilità un grande assortimento di adattatori diversi, porta inserti e chiavi a bussola



Applicazione


L'ideale "problem solver" per professionisti: ad esempio nelle applicazioni per l'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, motocicli e biciclette, ingegneria meccanica, meccanica di precisione e l'industria del mobile