Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punzonatrici 12 pezzi con punzonatrice idraulica manuale
Composto da punzonatrice idraulica manuale, punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30.5, perno da 9.5 e 19.0 e kit distanziali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punzone di separazione
Resistente
Vite di trazione con cuscinetto a sfere con protezione in plastica per salvaguardare dallo sporco
Lunga durata
Geometria di taglio di nuova concezione
Fori circolari precisi, senza sbavatura
- Triplice intaglio del materiale nella matrice
- I residui della punzonatura non bloccano la vite di trazione
- Garantita l'usura omogenea dell'utensile e fori circolari precisi, senza sbavature.
Allineamento preciso con la linea trasversale
4 tacche sulla matrice
Punzonatrice idraulica manuale compatta con valvola di controllo della pressione
- Esecuzione: Alluminio
- Peso: 1,6 kg
- Leva a mano con supporto a molla - ritorno automatico nella posizione originale, azionamento possibile con una sola mano
- Valvola di sovraccarico - sicura per l'utente e l'utensile
Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-tranciatura con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13.5).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.