Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140
Assortimento inserti elicoidali W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140 - 6
Assortimento inserti elicoidali W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140 - 1
Assortimento inserti elicoidali W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Conforme alla norma DIN 8140

Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Base
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 260 PZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.