Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di boccole automaschianti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5–M12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di boccole automaschianti elicoidali W.TEC® INSERT COIL M5–M12

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e con notevole durata nel tempo. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 260 PZ
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
Cod. art. Materiale Superficie Numero pezzi nell'assortim... Numero UI
Prezzo/UI
5964462700
Acciaio inossidabile A2 Grezzo 260 PZ
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
Perfetta combinazione salvaspazio di filetti resistenti all'usura e sistema di riparazione filetti in una valigetta 4.4.1


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.