Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di boccole automaschianti elicoidali W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di boccole automaschianti elicoidali W.TEC® INSERT COIL a scorrimento libero

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e duratura. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile.

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Numero pezzi nell'assortim... Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
46279903
M3 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
46279904
M4 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
46279905
M5 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
46279906
M6 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
46279908
M8 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
462799010
M10 24 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
462799012
M12 19 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
1 pz.
462799016
M16 12 PZ Acciaio inossidabile A2 Grezzo
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
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.