Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di astine di livello olio 4 pz
Per misurare il livello dell'olio del motore e del cambio automatico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 1 astina di livello olio A, lunghezza 1220 mm per olio cambio, ID 722.6
- 1 astina di livello olio B, lunghezza 920 mm per olio cambio, ID 722.7, 716.5
- 1 astina di livello olio C, lunghezza 930 mm per olio motore, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 astina di livello olio D, lunghezza 930 mm per olio motore, ID M112, 113, 646, 647, 648
Assolutamente necessario dopo ogni cambio dell'olio, dal momento che i veicoli vengono consegnati dalla fabbrica senza astine di livello e sono dotati esclusivamente di un tappo di tenuta.
Codice motori Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 e codice cambio Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.