Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di blocchetti di montaggio 400 pz
Un pratico assortimento di accessori di montaggio universali per allineamento, livellamento o spessoramento. Particolarmente adatti per consentire il corretto trasferimento del carico durante l'installazione delle finestre
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versatile: ideale per il corretto trasferimento del carico durante l'installazione di finestre e porte o per livellare e allineare le finiture interne e gli elementi in cartongesso.
- Altezza regolabile: gli spessori di montaggio da 60 x 40 mm sono disponibili con spessori da 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm in kit di 100 pezzi ciascuno.
- Blocchetti pieni per impieghi pesanti in polipropilene (PP)
Calcoli per resistenza allo schiacciamento: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
La resistenza ai carichi del relativo sottofondo è di fondamentale importanza per calcolare la resistenza alla compressione e la resistenza ai carichi del blocchetto
Per lavori di distanziamento e di livellamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.