Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento cacciaviti a percussione

Cacciavite a percussione per uso professionale

Un comodo cacciavite a percussione si rivela essenziale in alcune specifiche attività. L’aspetto di un cacciavite ad impatto è quello di un comune cacciavite, salvo per l’impugnatura che si mostra più tozza e robusta. Questo perché i cacciavite a percussione si sfruttano battendo sul fondo dello stesso mentre si cerca di allentare una vite, con un martello o altro strumento. Questa attività è necessaria in tutte le occasioni in cui ci si trova a dover allentare una vite o un bullone che non si riescono a muovere utilizzando strumenti usuali. La percussione che si esercita sul cacciavite a impatto permette infatti di allentare anche la vite che è stata stretta in modo eccesivo, senza bisogno di utilizzare ulteriori utensili e in tempo breve. Il professionista che è alla ricerca di un buon giravite a percussione è solitamente un meccanico, ma può essere anche un qualsiasi addetto in un’officina meccanica. Chiaramente i cacciavite a impatto possono risultare utili anche durante lo svolgimento delle più varie attività.
A questa pagina del nostro store proponiamo un cacciavite a percussione da ½ pollice, con un’impugnatura a 4 differenti punte, in modo da adattare l’utensile a viti e bulloni di differenti misure e con taglio dalla forma più varia. Questo semplice attrezzo permette di allentare viti, bulloni e dadi che sono stati bloccati dall’ossidazione o che sono stati serrati in modo eccessivo. Il nostro cacciavite a percussione offre la massima manovrabilità e grande resistenza, grazie allo speciale meccanismo di torsione. Lo proponiamo in una pratica cassetta metallica che può contenere il giravite percussione e gli inserti a taglio e a croce.
Sul nostro store proponiamo un vasto assortimento di cacciaviti, sia i giravite a percussione sia i modelli più classici. Proprio i cacciavite sono infatti tra gli utensili più sfruttati in qualsiasi attività lavorativa, risultano quindi particolarmente utili a molti differenti professionisti.
I prodotti qui proposti sono di qualità elevata, perché progettati e prodotti in modo da poter essere utilizzati per lungo tempo.
I cacciaviti a percussione, in particolare, necessitano di una certa robustezza in quanto vengono regolarmente colpiti con martelli di differenti pesi e misure. Per questo il prodotto disponibile a questa pagina è particolarmente resistente e di dimensioni adeguate.
Nella scelta del giusto utensile a mano è importante tenere conto delle specifiche esigenze cui si deve rispondere, ma anche di ciò che il mercato propone. Offriamo ai nostri clienti la più vasta gamma di attrezzi e accessori, in modo che possano trovare sul nostro store tutto ciò di cui hanno bisogno.