Contenuto:
3/8 di pollice
- Prolunga: 75, 125, 250 mm
- Snodo cardanico
- Cricchetto
- Inserti per chiave a bussola metrici esagonali: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Inserti per chiave a bussola TX esterno: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Inserti per chiave a bussola TX interno: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Inserto per chiave a bussola, metrici, lunghi: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
1/4 di pollice
- Inserto per chiave a bussola, metrico, esagonale: Misure 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Inserti per chiave a bussola TX esterno: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Inserti per chiave a bussola TX interno: E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Cricchetto
- Snodo cardanico
- Prolunga: 75, 100, 250 mm
- Inserto per chiave a bussola, metrici, lunghi: Misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Connettore da 1/4" a 3/8"
- Connettore da 3/8" a 1/4"
Non adatto per allestimento furgoni, altezza cassetto 48 mm e sistema di scaffalature ORSY1, altezza cassetto 55 mm
Per attrezzare carrelli da officina, cassettiere ORSY BULL, allestimento furgoni e sistemi di scaffalature ORSY.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.