Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi a bussola da 3/8" e 1/4" 91 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi a bussola da 3/8" e 1/4" 91 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto:


3/8 di pollice


  • Prolunga: 75, 125, 250 mm

  • Snodo cardanico

  • Cricchetto

  • Inserti per chiave a bussola metrici esagonali: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • Inserti per chiave a bussola TX esterno: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

  • Inserti per chiave a bussola TX interno: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • Inserto per chiave a bussola, metrici, lunghi: Misure: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

1/4 di pollice


  • Inserto per chiave a bussola, metrico, esagonale: Misure 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

  • Inserti per chiave a bussola TX esterno: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

  • Inserti per chiave a bussola TX interno: E 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

  • Cricchetto

  • Snodo cardanico

  • Prolunga: 75, 100, 250 mm

  • Inserto per chiave a bussola, metrici, lunghi: Misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

  • Connettore da 1/4" a 3/8"

  • Connettore da 3/8" a 1/4"
Indicazione

Non adatto per allestimento furgoni, altezza cassetto 48 mm e sistema di scaffalature ORSY1, altezza cassetto 55 mm