Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento da 23 pz
Esagonale, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ampio assortimento da 23 pz di chiavi a bussola da 1/2 poll. per viti esagonali
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili.
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
19 chiavi a bussola con profilo esagonale coprono le misure più comuni
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- Con 2 prolunghe
- Lo snodo cardanico è frenato e mantiene l'angolo nella posizione specificata.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.