Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. Assortimento di 56 pz
Pratica scatola in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, design robusto, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento da 56 pz in robusta cassetta metallica
- Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e per attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti
- Le chiavi da 1/4 poll. comprendono 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.
- Con 19 bussole da 1/2 poll. da 10 a 32 mm, un cacciavite porta bussola e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti
Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.