Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" 56 pz
Ampio assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2" per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite ghiera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto: 56 pezzi
- Fornitura: 1/4’’
1 cricchetto per inserti
1 prolunga da 100 e una 150 mm
1 snodo cardanico
12 misure di chiavi a bussola: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- Fornitura: 1/2’’
1 cricchetto per inserti
1 prolunga da 125 e una da 250 mm
1 snodo cardanico
19 chiavi a bussola: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 manico da 1⁄4’’
1 adattatore con mandrino a sostituzione rapida
15 inserti:
PH 1, 2, 3; a taglio 0,8 x 5,5 mm; esagono incassato. Dimensioni 3, 4, 5, 6; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.