Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 16 pz
Pratica scatola in metallo, design robusto con cricchetto protetto dalla polvere, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 16 pezzi in una robusta cassettina metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni
- L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.
Serraggio potente ed efficiente
- La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.
Leva a cricchetto con protezione dalla polvere per lavorare in condizioni difficili - Premiata con il Red Dot Design Award
- Il cricchetto sottile è dotato di una testa inclinata per un gioco maggiore.
- Il meccanismo con 72 denti è dotato di due tipi di protezione contro la contaminazione (grado di protezione IP 5X) ed è esente da manutenzione grazie alla lubrificazione permanente.
- Attacco quadro particolarmente robusto e resistente
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La levetta di inversione con ottimizzazione ergonomica consente di passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. Inoltre, la pressione sulla testa del cricchetto durante il serraggio non cambia accidentalmente la direzione.
- Funzionamento ancora più potente con una sola mano
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.