Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz - 1
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz - 2
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz - 3
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz

Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, con cricchetto multifunzione con testa ruotabile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento multiuso da 27 pz in robusta casetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni


  • L'assortimento da 1/4 poll. include nove chiavi a bussola con misura chiave da 6 a 14 mm.

  • I 13 inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.


3 in 1: cricchetto multifunzione con testa a sfera


  • Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T

  • L'impugnatura ergonomica può essere utilizzata dritta o posizionata a 90° come un manico a T.

  • Il meccanismo a 72 denti ha un angolo di ripresa di 5° e può essere ruotato di 270° in corrispondenza dello snodo.

  • Attacco quadro particolarmente robusto e resistente

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.