Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz
Cricchetto multifunzionale con impugnatura variabile con gli accessori e le bussole più utilizzate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto: 27 pezzi
- Cricchetto multifunzionale
- 2 prolunghe:
50, 150 mm
- Snodo cardanico
- 9 chiavi a bussola esagonali:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 chiavi a bussola con inserto croce PH:
PH 1; PH 2; PH 3
- 3 chiavi a bussola per esagoni incassati:
4; 5; 6 mm
- 7 chiavi a bussola TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 inserto a bussola a taglio:
1,0 x 5,5
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.