Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz
Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, con cricchetto multifunzione con testa ruotabile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento multiuso da 27 pz in robusta scatola di metallo
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Chiavi a bussola corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni
- L'assortimento da 1/6 poll. include 9 chiavi a bussola da 4 a 14 mm.
- I 13 inserti più comuni: a croce PH, a taglio, per esagoni incassati e TX
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- Con 2 prolunghe fisse.
3 in 1: Cricchetto multifunzione con testa ruotabile
- Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T
- L'impugnatura ergonomica può essere utilizzata dritta o posizionata a 90° come un manico a T.
- Il meccanismo a 72 denti ha un angolo di ripresa di 5° e può essere ruotato di 270° in corrispondenza dello snodo.
- Attacco quadro particolarmente robusto e resistente
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.