Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz - 1
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz - 2
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz - 3
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 27 pz

Cricchetto multifunzionale con impugnatura variabile con gli accessori e le bussole più utilizzate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto: 27 pezzi


  • Cricchetto multifunzionale

  • 2 prolunghe:

50, 150 mm


  • Snodo cardanico

  • 9 chiavi a bussola esagonali:

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


  • 3 chiavi a bussola con inserto croce PH:

PH 1; PH 2; PH 3


  • 3 chiavi a bussola per esagoni incassati:

4; 5; 6 mm


  • 7 chiavi a bussola TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40


  • 1 inserto a bussola a taglio:

1,0 x 5,5