Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 32 pz
Chiavi a bussola esagonali e con inserti a pressione, pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, utensili di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento completo di 32 pz in robusta cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni
- L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.
- Le pratiche bussole con inserti a pressione sono adatte per la maggior parte dei tipi di vite: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- Il manico per cacciavite è una pratica aggiunta all'assortimento.
Serraggio potente ed efficiente
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- La prolunga flessibile consente inoltre di accedere a viti difficili da raggiungere.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La levetta di inversione consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, permettendo il funzionamento con una sola mano
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.