Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 32 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 32 pz

Assortimento completo da 1/4 poll. per applicazioni universali con levetta.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Inserti completi di bussola per una rapida sostituzione sul cricchetto



Contenuto: 32 pezzi


  • 1 cricchetto con levetta

  • 1 prolunga angolata da 25 mm

  • 1 prolunga da 150 mm

  • 1 prolunga flessibile da 150 mm

  • 1 snodo cardanico

  • 1 cacciavite portabussola da 1/4"

  • 12 chiavi a bussola, misure: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 3 inserti a bussola croce PH: PH 1, PH 2, PH 3

  • 3 chiavi a bussola per esagoni incassati: 4, 5, 6 mm

  • 7 chiavi a bussola TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1 inserto per chiave a bussola a intaglio 0,8 x 5,5