Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 32 pz
Assortimento completo da 1/4 poll. per applicazioni universali con levetta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserti completi di bussola per una rapida sostituzione sul cricchetto
Contenuto: 32 pezzi
- 1 cricchetto con levetta
- 1 prolunga angolata da 25 mm
- 1 prolunga da 150 mm
- 1 prolunga flessibile da 150 mm
- 1 snodo cardanico
- 1 cacciavite portabussola da 1/4"
- 12 chiavi a bussola, misure: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 inserti a bussola croce PH: PH 1, PH 2, PH 3
- 3 chiavi a bussola per esagoni incassati: 4, 5, 6 mm
- 7 chiavi a bussola TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 inserto per chiave a bussola a intaglio 0,8 x 5,5
Per attrezzare carrelli da officina, cassettiere ORSY BULL, allestimento furgoni e sistemi di scaffalature ORSY.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.