Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz - 1
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Bussole esagonali corte, pratica scatola metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, design robusto, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento completo di 33 pz in robusta cassetta metallica


  • Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e l'uso mobile.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misure chiave da 4 a 14 mm e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.