Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 42 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 42 pz

Bussole e inserti in pratica scatola metallica, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento completo di 42 pz in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Prodotto perfetto per numerose applicazioni pratiche


  • 12 bussole corte con misura chiave da 4 a 14 mm

  • 9 bussole lunghe con misura chiave da 6 a 14 mm

  • 15 inserti per le viti più comuni: PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • Con cacciavite porta bussola snodo cardanico e raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida

  • Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti


Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro

  • Reversibile con una sola mano tramite ghiera sulla testa

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.