Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz
Assortimento bussole e inserti 23 pezzi, con cricchetto trasformabile in chiave a T
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con cricchetto snodato trasformabile in chiave a T
3 combinazioni garantiscono un lavoro confortevole in tutte le situazioni
Cricchetto per inserti
- Testa a cricchetto molto compatta, snodata a 180° con bottone di sblocco
- Dentatura fine a 60 denti
- Uscita: Per inserti con attacco esagonale da 1/4" a norma DIN 3126-C 6.3 ed E 6.3
Componenti inclusi:
- Cricchetto per inserti, prolunga e adattatore
- 14 degli inserti più comuni da 1/4"
- 6 delle bussole più comuni da 1/4"
La linea tratteggiata sulla prolunga deve essere allineata al punto bianco sull'attacco del cricchetto per inserire la prolunga e utilizzarla come manico a T. Nelle altre cinque posizioni di inserimento, funge da prolunga per il cricchetto a testa snodata.
La soluzione ideale per professionisti: ad esempio nelle applicazioni per l'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, motocicli e biciclette, ingegneria meccanica, meccanica di precisione e l'industria del mobile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.