Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 1
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 2
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 3
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 4
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 5
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 6
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 7
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 8
Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi a bussola 1/4", Flex, 23 pz

Assortimento bussole e inserti 23 pezzi, con cricchetto trasformabile in chiave a T

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Con cricchetto snodato trasformabile in chiave a T


3 combinazioni garantiscono un lavoro confortevole in tutte le situazioni



Cricchetto per inserti


  • Testa a cricchetto molto compatta, snodata a 180° con bottone di sblocco

  • Dentatura fine a 60 denti

  • Uscita: Per inserti con attacco esagonale da 1/4" a norma DIN 3126-C 6.3 ed E 6.3


Componenti inclusi:


  • Cricchetto per inserti, prolunga e adattatore

  • 14 degli inserti più comuni da 1/4"

  • 6 delle bussole più comuni da 1/4"
Indicazione

La linea tratteggiata sulla prolunga deve essere allineata al punto bianco sull'attacco del cricchetto per inserire la prolunga e utilizzarla come manico a T. Nelle altre cinque posizioni di inserimento, funge da prolunga per il cricchetto a testa snodata.