Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/4 poll. assortimento di 20 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. assortimento di 20 pz

Chiavi a bussola per viti TX, pratica scatola metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ampio assortimento di 20 pz in scatola di metallo


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Perfetto per molte applicazioni pratiche


  • 7 chiavi a bussola corte per viti TX esterne da E4 a E10

  • 9 chiavi a bussola corte per viti TX da TX8 a TX40

  • Con cacciavite, snodo cardanico e prolunga

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Operazione di fissaggio potente ed efficiente


  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.