Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Bussole esagonali corte, pratica scatola metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, design robusto, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ampio assortimento di 33 pz in robusta scatola di metallo
- Assortimento completo per uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Chiavi a bussola e inserti per quasi tutte le viti
- L'assortimento da 1/4 poll. include 12 chiavi a bussola da 4 a 14 mm e 1 raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: a croce PH, a taglio, per esagoni incassati e TX
- Ampia possibilità di avvitamenti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- Con 2 prolunghe fisse
- Lo snodo cardanico è frenato e mantiene l'angolo nella posizione specificata.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.