Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 34 pz
Assortimento di base in pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e uso fuori sede, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento completo di bussole da 34 pz in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Prodotto perfetto per molte applicazioni pratiche
- 14 bussole corte esagonali con misura chiave da 8 a 22 mm
- Otto bussole corte per viti TX esterne da E5 a E14
- Otto bussole corte per viti TX da TX15 a TX45
- Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide (75 mm e 250 mm) consentono il trasferimento diretto della forza.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la levetta
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.