Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola da 3/8" TX assortimento di 19 pz
Chiavi a bussola per viti TX, in scatola metallica, utensili ZEBRA® di qualità professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento in scatola di metallo, 19 pz
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso in movimento.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Perfetto per molte applicazioni pratiche
- 8 bussole corte per viti TX esterne misure da E5 a E14
- 8 bussole per viti TX da TX15 a TX45
- Con snodo cardanico e prolunga
- Ampia possibilità di avvitamenti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.