Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola da 3/8" TX 19 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola da 3/8" TX 19 pezzi

Chiavi a bussola per viti TX, in scatola metallica, utensili ZEBRA® di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ampio assortimento in scatola di metallo, 19 pz


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso in movimento.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Perfetto per molte applicazioni pratiche


  • 8 bussole corte per viti TX esterne misure da E5 a E14

  • 8 bussole per viti TX da TX15 a TX45

  • Con snodo cardanico e prolunga

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Operazione di fissaggio potente ed efficiente


  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.