Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- TX interno: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- TX esterno: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Non adatto per allestimento furgoni ORSYmobil con altezza cassetto 48 mm, sistema di scaffalature ORSY1 con altezza cassetto 55 mm e ORSYBULL con altezza cassetto 62 mm
Per attrezzare carrelli da officina, cassettiere ORSY BULL, allestimento furgoni e sistemi di scaffalature ORSY.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.