Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento da 13 pz di bussole da 1 poll. in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e l'uso fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
Bussole con misure metriche e attacco da 1 poll.
- Bussole corte con profilo poligonale
Serraggio potente ed efficiente
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- Un elemento di scorrimento e la corrispondente asta scorrevole assicurano una notevole forza di avvitamento
- È possibile inserire la testa a cricchetto sull'apposita asta
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
- La levetta di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.