Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a tubo metrica 14 pezzi
Attrezzatura pratica di base per l'officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 14 chiavi a tubo metriche
- Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base
Chiave a tubo diritta per lavori impegnativi
- La chiave a tubo con due misure, una per lato, garantisce una trasmissione efficiente della potenza
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi
Con spine a gradino
- La serie comprende 2 spine a gradini, adatti a tutte le misure di chiavi contenute, in base alla norma DIN 900
- Ciò facilita il lavoro su viti fortemente grippate
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave a tubo si basa sulla norma DIN 896
- In acciaio al cromato-vanadio
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.