Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola multiprofilo 1/4" mini Mini
Utensile speciale compatto con cricchetto per inserti, bussole multiprofilo e adattatore. Il profilo multiplo permette di svitare le cinque più comuni tipologie di teste delle viti (esagonale, quadro e poligonale misure metriche, esagonale in pollici, TX esterno).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cricchetto per inserti
- Attacco: Per inserti con attacco esagonale da 1/4" a norma DIN 3126-C 6.3 ed E 6.3
- Testa: Testa cricchetto estremamente compatta, dentatura fine, 64 denti
- Superficie: Cromata
- Impugnatura bicomponente, design estremamente sottile, inclinato verso il basso di 10°
Cricchetto per inserti ad elevate prestazioni
Esecuzione molto robusta, coppia massima fino a 40Nm
Massima flessibilità
È possibile combinare con facilità un grande assortimento di adattatori diversi, porta inserti e chiavi a bussola
Applicazione
L'ideale "problem solver" per professionisti: ad esempio nelle applicazioni per l'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, motocicli e biciclette, ingegneria meccanica, meccanica di precisione e l'industria del mobile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.