Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussole da 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll. Assortimento con 77 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussole da 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll. Assortimento con 77 pezzi

Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate in valigetta robusta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ampio assortimento in valigia di plastica, 77 pz


  • Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate

  • Cassetta in plastica robusta con manico e chiusura a scatto

  • Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Perfetto per molte applicazioni pratiche


  • TX IP: coperchio dell'alloggiamento della cinghia di distribuzione, cambio, motore in generale, ecc.

  • TX IPR: pompe plug-in di sistemi pompa-linea-ugello, misuratori della portata, unità immobiliser del motore EWS3, pompe di iniezione, generatori, ecc.

  • TX Plus: volani, fissaggi frizione, ecc.

  • Altri tipi di viti: TX esterno, TX con e senza foro

  • Con vari attacchi: 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll.

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120



Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Acciaio al cromo-vanadio

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.