Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz
Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz - 1
Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz - 2
Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi combinate lato chiuso incurvato 21 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Intaglio: Lato con anello POWERDRIV, poligonale



Norma: DIN 3113B/ISO 3318



Esecuzione: Lato con anello chiuso inclinato di 10°, bocca aperta inclinata di 15°



Il design sottile offre dimensioni esterne ridotte al minimo, contorni arrotondati sporgenti e bordi sbavati



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: Cromata, teste e anello lucidati



Contenuto: 21 pezzi


1 chiave combinata per misura: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46