Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate a cricchetto, dritte 5 pezzi in supporto in plastica
Lato con anello notevolmente sottile per lavorare in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo: Estremità ad anello POWERDRIV, poligonale dentatura sottile, 72 denti
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Esecuzione: Bocca aperta inclinata di 15°
Utilizzare l'estremità aperta per sbloccare i bulloni e l'estremità ad anello con meccanismo a cricchetto per serrarli
Angolo di ripresa di 5°, anello di precisione per un movimento fluido e sicuro
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: cromata, finitura satinata opaca
Contenuto: 5 pz.
misure: 8; 10; 13; 17; 19
È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.