Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA® - La testa a cricchetto snodata offre più spazio per le dita o per superare gli ostacoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratica serie con 6 chiavi metriche con lato bocca aperta e lato chiuso con cricchetto snodato e supporto


  • Chiavi di alta qualità in un kit di 6 pezzi

  • Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°


  • Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili

  • L'attacco POWERDRIV® poligonale e il cricchetto a 72 denti fini sul lato anello facilita il lavoro

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave

  • Il lato bocca aperta rigida trasmette direttamente la potenza, rendendola particolarmente adatta all'allentamento delle viti


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.