Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi
Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi - 1
Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi - 2
Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi - 3
Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set chiave combinata a cricchetto 6 pezzi

La testa a cricchetto snodata permette una maggiore libertà per le dita e una maggiore manovrabilità.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Chiavi robuste e forti per coppie di serraggio elevate


  • Design: Misure metriche

  • Intaglio: Lato con anello POWERDRIV® poligonale, con dentatura fine, 72 denti

  • Norma: Coppia massima in conformità alla normativa DIN 899

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: Finitura cromata, satinata opaca

  • Esecuzione: Sfalsamento testa 15° / Testa aperta con angolo di 15°
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.