Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV®
Con anello di sicurezza, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serie chiavi combinate a cricchetto speciali, 8 pz
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.
- Coppia di serraggio massima in conformità alla normativa DIN 899
- La chiave a cricchetto con dentatura fine consente l'utilizzo rapido con una sola mano negli spazi più ristretti per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
L'anello di sicurezza impedisce lo slittamento accidentale della chiave dalla testa della vite.
- Se necessario, la chiave può esercitare una leggera pressione sulla testa della vite o dado andando in contatto con l'anello.
- L'anello di sicurezza è nichelato giallo, il che rende questo utensile facile da distinguere da altri utensili simili.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Sbloccare le viti usando la parte fissa:
Serrare le viti con il cricchetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.