Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi combinate, tipo corto
Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Profilo chiave: Lato con anello POWERDRIV®, poligonale
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata, teste e anello lucidati
- Geometria: Testa con anello inclinato di 15°, bocca inclinata di 15°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.