Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serie chiavi combinate, 11 pz
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Estremità chiusa angolata di 15° per un maggiore spazio per le dita
- Estremità chiusa con 12 denti per un innesto efficace
- A norma DIN 3113A/ISO 3318/7738
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.