Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile ZEBRA® extra lungo di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Serie di 12 chiavi combinate extralunghe


  • Il lato bocca aperta estremamente resistente con un angolo di 15° consente di sbloccare anche le viti bloccate.

  • Lato anello con angolo di 15° per un maggiore spazio per le dita

  • A norma DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio di comprovata qualità

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.