Profilo: Lato con anello POWERDRIV, poligonale
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Esecuzione: Testa poligonale inclinata di 15°
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Cromata, teste e anello lucidati
Contenuto: 12 pz.
1 chiave combinata, extra lunga, misure: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.