Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate, misure in pollici 8 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate, misure in pollici 8 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile corto ZEBRA® di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Serie di otto chiavi combinate, misure in pollici


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce. Tolleranze minime garantiscono alta affidabilità e maggior sicurezza.

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio