Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®
Estremamente sottile, con inclinazione profonda per spazi ristretti, con astuccio avvolgibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di chiavi a cricchetto doppie, con astuccio avvolgibile
- Fornito in un astuccio avvolgibile
- Ogni chiave a cricchetto è dotato di profilo POWERDRIV poligonale con 24 denti e combina 2 diverse misure
- Un pulsante consente di passare dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria
- Teste incurvate di circa 38°, angolo di rotazione di 22°
Chiave poligonale doppia a cricchetto con lato anello estremamente sottile
- Ideale per spazi particolarmente ristretti
- In acciaio al cromato-vanadio
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.