Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola rinforzata universale, 1/2 poll.
Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o stondati senza profilo con l'innovativo profilo del bordo di presa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Presa antiscivolo su collegamenti a vite difettosi e stondati garantita tramite contatto su superficie, a differenza di prodotti normalmente disponibili sul mercato con contatti solo su alcuni punti
- Le viti e i dadi sono riutilizzabili
- Utilizzabile anche su collegamenti a vite intatti
- Particolarmente durevole grazie al materiale di alta qualità (CrMo)
- Per avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2 poll.
- Inoltre, con attacco esagonale da 22 mm per spazi ristretti e per l'uso come bussola passante
- Per collegamenti a vite esagonali, ottagonali, poligonali e TX esterni
- Dotato di foro passante, pertanto adatto per perni filettati e raccordi per ammortizzatori
- Nessuna fase di partenza lenta per l'uso in teste di viti sottili per una coppia di allentamento maggiore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.